水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14200内容量1台