スクエアマックス600W 軽量型

スクエアマックス600W 軽量型 - 日動工業スクエアマックス600W 軽量型 - 日動工業スクエアマックス600W 軽量型 - 日動工業スクエアマックス600W 軽量型 - 日動工業スクエアマックス600W 軽量型 - 日動工業

メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。
電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです

消費電力(W)100V時/638200V時/603設置場所屋内・屋外防水仕様IP65色温度(K)5000質量(kg)18.1定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600Wアース端子ありLED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)97200内容量1台
関連資料:(0.15MB)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03926426LEIS-600N3-HS-50K100V時/638200V時/603
607,000
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする