曜日別特売

パレットラック1.5t用単体

パレットラック1.5t用単体 - 日本ファイリングパレットラック1.5t用単体 - 日本ファイリングパレットラック1.5t用単体 - 日本ファイリングパレットラック1.5t用単体 - 日本ファイリングパレットラック1.5t用単体 - 日本ファイリング

ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

用途
パレタイズされた荷物の保管。
アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500内容量1台
注意
※組立は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全273種類を絞り込む
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
273種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
有効間口(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03951188P6-30X23A08-2320-9552300080023003000
179,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951206P6-30X23A09-2320-9648300090023003000
182,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951231P6-30X23A10-2320-64813000100023003000
184,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951249P6-30X23A11-2321-11303000110023003000
186,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951267P6-30X23A12-2320-96083000120023003000
189,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951285P6-30X25A10-2320-95903000100025003000
190,200
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951310P6-30X25A12-2320-79803000120025003000
194,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951328P6-30X31A208-2320-9586300080031003000
212,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951425P6-30X31A209-2320-7988300090031003000
216,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951450P6-30X31A210-2320-96273000100031003000
218,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951468P6-30X31A211-2320-79903000110031003000
221,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951486P6-30X31A212-2320-96373000120031003000
224,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951511P6-35X23A08-2321-1132350080023003000
198,800
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951529P6-35X23A09-2320-9640350090023003000
202,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951547P6-35X23A10-2320-96303500100023003000
204,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951565P6-35X23A11-2321-11643500110023003000
207,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951590P6-35X23A12-2320-64573500120023003000
209,700
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951608P6-35X25A08-2320-8002350080025003000
203,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951626P6-35X25A09-2320-9553350090025003000
207,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951651P6-35X25A10-2321-11353500100025003000
209,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951669P6-35X25A12-2320-95843500120025003000
214,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951687P6-35X27A208-2320-8052350080027003000
210,800
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951705P6-35X27A209-2320-8061350090027003000
214,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951730P6-35X27A210-2320-96123500100027003000
216,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951818P6-35X27A211-2320-79723500110027003000
219,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951836P6-35X27A212-2320-96233500120027003000
221,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951861P6-35X31A208-2321-1146350080031003000
230,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951879P6-35X31A209-2320-8067350090031003000
235,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951897P6-35X31A210-2320-80473500100031003000
238,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03951985P6-35X31A211-2320-95773500110031003000
241,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952080P6-35X31A212-2320-95513500120031003000
244,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952098P6-40Y23A08-2320-0183400080023003000
219,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952116P6-40Y23A09-2318-7434400090023003000
223,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952141P6-40Y23A10-2319-54614000100023003000
226,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952159P6-40Y23A11-2319-38404000110023003000
228,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952177P6-40Y23A12-2318-74634000120023003000
231,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952195P6-40Y25A08-2319-8585400080025003000
224,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952220P6-40Y25A09-2321-1214400090025003000
228,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952238P6-40Y25A10-2318-91034000100025003000
231,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952256P6-40Y25A11-2319-54234000110025003000
233,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952281P6-40Y25A12-2319-23564000120025003000
236,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952299P6-40Y31A208-2320-0227400080031003000
251,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952317P6-40Y31A209-2319-3867400090031003000
256,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952405P6-40Y31A210-2319-85884000100031003000
260,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952430P6-40Y31A211-2319-07714000110031003000
262,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952448P6-40Y31A212-2319-70644000120031003000
266,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952466P6-30X23A08-3321-1160300080023004500
222,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952491P6-30X23A09-3320-6461300090023004500
227,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952509P6-30X23A10-3320-95873000100023004500
229,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03952527P6-30X23A11-3320-80303000110023004500
232,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする