曜日別特売

パレットラック1t用単体

パレットラック1t用単体 - 日本ファイリングパレットラック1t用単体 - 日本ファイリングパレットラック1t用単体 - 日本ファイリングパレットラック1t用単体 - 日本ファイリングパレットラック1t用単体 - 日本ファイリング

ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

用途
パレタイズされた荷物の保管。
アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1000内容量1台
注意
※組立は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全220種類を絞り込む
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
有効間口(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03928307P6-30X27A08-2320-8044300080027002000
189,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928316P6-30X27A09-2320-9599300090027002000
192,200
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928325P6-30X27A10-2320-79933000100027002000
194,200
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928341P6-30X27A11-2320-80063000110027002000
196,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928350P6-30X27A12-2320-64743000120027002000
198,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928359P6-30X31A08-2320-6468300080031002000
207,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928377P6-30X31A09-2321-1125300090031002000
212,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928395P6-30X31A10-2321-11503000100031002000
214,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928420P6-30X31A11-2320-79653000110031002000
217,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928438P6-30X31A12-2320-96053000120031002000
220,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928456P6-35X27A08-2321-1174350080027002000
207,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928481P6-35X27A09-2320-9540350090027002000
211,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928499P6-35X27A10-2320-64663500100027002000
213,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928517P6-35X27A11-2320-79773500110027002000
216,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928535P6-35X27A12-2320-80113500120027002000
218,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928560P6-35X31A08-2320-8009350080031002000
226,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928578P6-35X31A09-2320-6464350090031002000
231,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928596P6-35X31A10-2320-95943500100031002000
234,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928621P6-35X31A11-2320-95423500110031002000
237,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928639P6-35X31A12-2320-64693500120031002000
240,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928727P6-40X23A08-2318-7503400080023002000
204,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928745P6-40X23A09-2319-0734400090023002000
207,700
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928770P6-40X23A10-2319-70804000100023002000
209,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928788P6-40X23A11-2319-38834000110023002000
212,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928806P6-40X23A12-2318-73974000120023002000
215,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928831P6-40X25A08-2319-2338400080025002000
209,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928840P6-40X25A09-2319-2285400090025002000
212,800
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928849P6-40X25A10-2320-02244000100025002000
215,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928858P6-40X25A11-2319-70374000110025002000
217,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928867P6-40X25A12-2320-02084000120025002000
220,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928876P6-40X27A08-2319-5463400080027002000
213,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928885P6-40X27A09-2321-1203400090027002000
216,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928980P6-40X27A10-2319-54244000100027002000
219,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03928998P6-40X27A11-2319-55124000110027002000
221,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929016P6-40X27A12-2319-55264000120027002000
224,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929041P6-40X31A08-2320-0216400080031002000
232,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929059P6-40X31A09-2318-7441400090031002000
237,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929077P6-40X31A10-2319-39124000100031002000
239,900
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929095P6-40X31A11-2318-91474000110031002000
242,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929120P6-40X31A12-2319-54924000120031002000
246,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929138P6-30X27A08-3320-8050300080027003000
236,700
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929156P6-30X27A09-3320-8051300090027003000
241,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929181P6-30X27A10-3320-95833000100027003000
243,700
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929199P6-30X27A11-3320-80493000110027003000
246,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929217P6-30X27A12-3320-95933000120027003000
249,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929235P6-30X31A08-3320-9582300080031003000
265,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929260P6-30X31A09-3320-7976300090031003000
271,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929278P6-30X31A10-3321-11473000100031003000
274,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929296P6-30X31A11-3320-96433000110031003000
278,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03929321P6-30X31A12-3320-80353000120031003000
281,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする