NF 背板・側板付軽量物品棚

NF 背板・側板付軽量物品棚 - 日本ファイリング

軽量物を保管する棚です。
格納物に対応した様々なタイプがあります。
背板・側板付棚

トラスコ品番135-3941材質スチール高さ(mm)2100タイプ単体型奥行(mm)300間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装棚段数(段)6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03928219LA73K-26
65,900
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする