工場扇 三脚折りたたみ式

工場扇 三脚折りたたみ式 - 日動工業工場扇 三脚折りたたみ式 - 日動工業工場扇 三脚折りたたみ式 - 日動工業

人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!

仕様アースあり質量(kg)7タイプ三脚折りタタミ式、屋内型切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510使用環境温度(℃)0~50羽根径(Φmm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04008746KO-450E
28,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする