日動工業
ハイディスク 電源内蔵型280W用 ガード
ディスクガードHB280、ハイディスク電源装置内蔵型280用ガード
付属品
M4×15ビス×4本
適合機種
ディスクライト電源装置内蔵型280W吊下げ型・投光器型
材質
スチール
色
白
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×384×218
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04008719
DG-HB280
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください