曜日別特売

GIVI TL11-C ブレーキレバーロック

GIVI TL11-C ブレーキレバーロック - GIVI(ジビ)GIVI TL11-C ブレーキレバーロック - GIVI(ジビ)GIVI TL11-C ブレーキレバーロック - GIVI(ジビ)GIVI TL11-C ブレーキレバーロック - GIVI(ジビ)GIVI TL11-C ブレーキレバーロック - GIVI(ジビ)GIVI TL11-C ブレーキレバーロック - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。
コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。
ハードケースのキーシリンダーを付属のシリンダーに交換することで、同じカギでハードケースも開閉が可能。
【適合条件】
グリップ外径:Φ33mm以内
レバー幅×厚さ:14×21mm以内
グリップとレバーの距離:73mm/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)

用途
ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止
適合条件:グリップ外径:Φ33mm以内、レバー幅×厚さ:14×21mm以内、グリップとレバーの距離:73/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付
お手持ちのGIVIボッスクに付属のシリンダーに交換。ブレーキロックと鍵を共有可能
付属品:カギ2本、キーシリンダー1個(GIVI BOX用)
付属品カギ×2、キーシリンダー×1(GIVI ハードケース 標準キー用)材質アルミダイキャスト質量(g)350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×145×35適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ33以内、レバー幅×厚さ:14×21以内、グリップとレバーの距離:73/63以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)内容量1個
注意
※ カギ穴潤滑スプレー(品番:72394)でこまめにメンテナンスをお願いします。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。
※ キーシリンダーの取り外し不可。
※ カギの複製、交換不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410055048691
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする