DAYTONA(デイトナ)
DN-005WX シールド
デイトナヘルメット用補修品シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-005WX
用途
デイトナ DN-005WX用の補修品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
色
クリア
モデル
適合:DN-005WX用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04100927
48945
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください