DAYTONA(デイトナ)
マエヒロドーム プラス インナーテント補修
マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修用インナーテント。
用途
マエヒロドーム PLUSの補修品
インナーテント
材質:68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)
重量:1.0kg
材質
68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)
質量(kg)
1
モデル
適合:マエヒロドームPLUS
内容量
1個
注意
※ ポールは付属しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04102117
49005
¥
10,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください