オーム電機
パーソナルラミネーター
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター
2本ローラー
巻き込みリリースボタン付き
オートオフ機能付き
予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.5
対応
100ミクロンフィルム
電源コード(m)
約1.5
予熱時間
約2分30秒~3分
最大ラミネート厚さ(mm)
内容物含めて0.5
ローラー数
2本
定格時間
60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)
50Hz:26060Hz:310
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格電流(A)
適合サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204010
LAM-R261
約0.86
380
3.8
A4
(約)330×64×116
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
04204019
LAM-R262
約1.23
450
4.5
A3
(約)420×70×145
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください