ファイリングキャビネット B4

ファイリングキャビネット B4 - ダイシン

一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。

仕様引出しラッチ付付属品鍵2本、仕切板(引出し1段につき2枚)材質スチールアイボリータイプB4用奥行(mm)620間口(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応シリンダ錠均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)387×561×299.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04203145B4-4N462-115814004段
98,100
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04203127B4-2N462-11317402段
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04203136B4-3N462-114010653段
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする