曜日別特売

ファイリングキャビネット B5

ファイリングキャビネット B5 - ダイシンファイリングキャビネット B5 - ダイシン

必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。
むだのない統一のとれたファイリングが可能です。
書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。

仕様引出しラッチ付材質スチールホワイトタイプB5用奥行(mm)620間口(mm)348引出し内寸法(mm)280×562×224RoHS指令(10物質対応)対応シリンダ錠均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像04203206B5-3W仕切板6枚付き362-31957403段
77,900
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像04203215B5-5W仕切板10枚付き362-312614005段
116,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする