ワークショップファニチャー ハイシェルフ
シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。
素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。
2、4段目は可動棚仕様です。
(可動ピッチ:50mm)側面の連結孔から、シェルフ同士を横連結可能です。
仕様棚板5枚・アジャスター付き
高さ(mm)1800
奥行(mm)600
間口(mm)900
天板耐荷重(kg)均等荷重:100
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |