曜日別特売

Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W

Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W - Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W - Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W - Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W - Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W - Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W - Jackery(ジャクリ)

最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。
両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。
太陽の光を効率よく電力に変えることができます。
また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。
キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。

セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40質量(kg)6.2電圧(V)開路:24.8定格電圧(V)20最大出力(W)200定格電流(A)10保証期間5年交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04201788JS-200D
オープン
78,272
86,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする