カラーインク / ラベルセット

カラーインク / ラベルセット - Canonカラーインク / ラベルセット - Canon

SELPHY QXシリーズ消耗品のカラーインク/ラベルセット。カードサイズシール

寸法(mm)印画エリア:(最大)(約)72×54対応機種SELPHY QX20用紙サイズ(約)85×54mm内容量1パック
注意
※SQUARE QX10は非対応。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04201919XC-20L-20
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04201928XC-60L-60
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
13858026XC-60L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)60
オープン4,898
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする