曜日別特売

コンパクトフォトプリンター セルフィー QX20

コンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 - Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 - Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 - Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 - Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 - Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 - Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 - Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー QX20 - Canon

スマホ専用高画質ミニフォトプリンター。
【カードとスクエアの2つのサイズが印刷可能】
全面シール紙のカードとスクエアの2つのサイズの印刷が可能。写真をそのまま飾ったり、交換したりするのはもちろん、シールなので簡単に切り貼りもお楽しみいただけます。また、フチあり/なしも選択できます。
【バッテリー内蔵&コンパクトサイズ】
コンパクト設計&バッテリー内蔵。ワイヤレスのため、これ1つで場所を選ばず、持ち運びもでき、どこでも気軽にプリントができます。
【かんたんWi-Fi接続】
Wi-Fi接続でスマホからダイレクトにプリント可能。本体にアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも安心です。初期設定もらくらく。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」を立ち上げ、ガイダンスに従ってQX20本体についているQRコードを読み込むだけで、簡単にスマホとプリンターを接続可能。スマホのなかの画像を選ぶだけで簡単にプリントできます。
【アプリで加工やレイアウトも手軽に】
無料アプリ「SELPHY Photo Layout」は、スマホの画像を手軽に楽しく加工してプリント可能。レイアウトや加工、プリントなどいろいろな機能がスマホで簡単に操作できます。写真の雰囲気を変えられるフィルター機能や、可愛いスタンプ、フレームなどで楽しめるほか、ペイントやテキストなどのデコレーション機能も搭載しています。
【繊細な色合いや質感までキレイに】
昇華型熱転写方式を採用。熱でインクを気体にしてプリントするため、粒状感がなくきれいな仕上がりに。肌の質感や花などのグラデーションをなめらかに表現できます。キレイにこだわったプリント画質で、顔色をより明るく、鮮やかな色味も忠実に再現します。
【水や汚れに強い、オーバーコート仕上げ】
プリント工程の最後に特殊なフィルム処理(オーバーコート仕上げ)で写真をカバー。光沢感のある仕上がりで写真を水や汚れから守るとともに、色にじみや色あせも防止。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年」を実現しています。

仕様階調数:256階調付属品充電専用ケーブル、使用説明書、保証書質量(g)(インクカセット・用紙を除く)(約)455電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)(縦×横×高さ)(約)145.8×102.2×32.9解像度印刷:287×287dpiバッテリー容量(Ah)0.85印刷速度(約)40秒/枚充電時間(分)バッテリー:(約)80印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):(約)(枚)20内容量1個
注意
※オーバーコート仕上げは、水によるダメージや、色あせなどを完全に防ぐものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04201901QX20(WH)ホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04201910QX20(GY)グレー
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする