ワークショップファニチャー ホワイトボード

ワークショップファニチャー ホワイトボード ダイシン ワークショップファニチャー ホワイトボード ダイシン

シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。
素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。
ホワイトボードの脚部は同機種で重ねることが出来るスタッキング機能付きです。
腰棚はボード面に向かって緩やかな傾斜になっており、ボードマーカーやイレーザーの設置場所にご使用いただけます。

付属品固定キャスター2個、自在キャスター2個付き 高さ(mm)1800 種類脚付き・無地 奥行(mm)445 表示内容無地 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×1080 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WS-WB0945-G 04202199
WS-WB0945-G 04202199
04202199 WS-WB0945-G 651-4756 グリーン
146,900
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
WS-WB0945-TR 04202208
WS-WB0945-TR 04202208
04202208 WS-WB0945-TR 651-4751 テラコッタ
146,900
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする