曜日別特売

ADL (原液) 5ガロン

ADL (原液) 5ガロン - ドーイチADL (原液) 5ガロン - ドーイチADL (原液) 5ガロン - ドーイチADL (原液) 5ガロン - ドーイチ

クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。

用途クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)・オレンジオイル使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。タイプ詰替えタイプシリーズそのまま使えるADLシリーズ内容量(L)18.9(5ガロン)液性弱アルカリ性内容量1個
注意
※すでに3倍希釈してありますのでそのままお使い下さい。
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04201867096194
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

そのまま使えるADL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする