ダイシン
壁面収納庫 パンフレットトレータイプ A4深型6段 A3深型6段
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。
用途
オフィスのあらゆるシーンに。
仕様
深型6段・A3深型6段
付属品
見出し紙付
トラスコ品番
362-3217
材質
本体:スチール
質量(kg)
46.7
高さ(mm)
1030
タイプ
パンフレットトレータイプ
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
引出し数
A4:1列深型12段、A3:1列深型12段
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
A4深型(233×315×69)、A3深型(449×315×69)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04203118
V945-11PDA4A3
¥
119,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません