ダイシン
壁面収納庫 窓付き引戸タイプ
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途
オフィスのあらゆるシーンに。
付属品
鍵2枚付、棚板2枚付
トラスコ品番
362-1645
材質
本体:スチール、窓:アクリル
高さ(mm)
1030
タイプ
窓付引戸型
奥行(mm)
400
間口(mm)
800
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
765×347×983
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
38
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
16.6
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04202400
V840-11SG
¥
91,800
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません