ダイシン
壁面収納庫 窓付き2枚引戸タイプ
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途
オフィスのあらゆるシーンに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
16.6
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04202339
V940-21S
鍵2枚付、棚板5枚付
362-3226
本体:スチール
2060
引戸型
¥
123,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202348
V940-07SG
鍵2枚付、棚板1枚付
362-3120
本体:スチール、窓:アクリル
690
窓付引戸型
¥
83,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202357
V940-09SG
鍵2枚付、棚板2枚付
362-4702
本体:スチール、窓:アクリル
890
窓付引戸型
¥
91,600
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202366
V945-21S
鍵2枚付、棚板5枚付
362-1620
本体:スチール
2060
引戸型
¥
126,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202375
V945-07SG
鍵2枚付、棚板1枚付
362-1630
本体:スチール、窓:アクリル
690
窓付引戸型
¥
84,900
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202391
V945-09SG
鍵2枚付、棚板2枚付
362-3196
本体:スチール、窓:アクリル
890
窓付引戸型
¥
93,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202409
V845-11SG
鍵2枚付、棚板2枚付
362-3171
本体:スチール、窓:アクリル
1030
窓付引戸型
¥
92,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません