ダイシン
壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途
オフィスのあらゆるシーンに。
仕様
鍵付、ラッチ付
付属品
鍵2枚付、棚板3枚付
材質
本体:スチール
高さ(mm)
1170
タイプ
3枚引戸型
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04202321
V940-12TS
336-0870
400
865×333×1123
43
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202330
V945-12TS
336-0869
450
865×383×1123
50
¥
119,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません