曜日別特売

壁面収納庫 窓付き3枚引戸タイプ

壁面収納庫 窓付き3枚引戸タイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き3枚引戸タイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き3枚引戸タイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き3枚引戸タイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き3枚引戸タイプ - ダイシン

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。

用途オフィスのあらゆるシーンに。材質本体:スチール、窓:アクリルタイプ窓付3枚引戸型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04202418V940-07TG鍵2枚付、棚板1枚付362-3127690400900
98,500
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202427V940-09TG鍵2枚付、棚板2枚付362-3155890400900
105,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202436V945-07TG鍵2枚付、棚板1枚付362-3169690450900
101,300
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202445V945-09TG鍵2枚付、棚板2枚付362-3225890450900
108,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202470V840-11TG鍵2枚付、棚板2枚付362-31511030400800
108,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする