壁面収納庫 窓付き3枚引戸 上置専用

壁面収納庫 窓付き3枚引戸 上置専用 - ダイシン壁面収納庫 窓付き3枚引戸 上置専用 - ダイシン

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。

用途オフィスのあらゆるシーンに。付属品鍵2枚付、棚板2枚付材質本体:スチール、窓:アクリル高さ(mm)1030タイプ窓付3枚引戸型間口(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6内容量1台
注意
※上置き専用タイプです。引手が下部に付いていますので下置きとしては使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04202461V840-10TG362-3121400765×333×98338
108,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202479V845-10TG362-3174450765×383×98344
110,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする