曜日別特売

壁面収納庫 窓付き両開きタイプ

壁面収納庫 窓付き両開きタイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き両開きタイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き両開きタイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き両開きタイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き両開きタイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き両開きタイプ - ダイシン壁面収納庫 窓付き両開きタイプ - ダイシン

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

用途オフィスのあらゆるシーンに。材質本体:スチール、窓:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04202217V940-07HG鍵2枚付、棚板1枚付362-3180690窓付両開き型400
89,600
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202226V940-09HG鍵2枚付、棚板2枚付362-3218890窓付両開き型400
96,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202260V945-07HG鍵2枚付、棚板1枚付362-3213690窓付両開き型450
90,400
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202269V945-09HG鍵2枚付、棚板2枚付362-3143890窓付両開き型450
98,900
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202287V840-11HG鍵2枚付、棚板2枚付362-47011030窓付両開き型400
101,900
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202296V845-11HG鍵2枚付、棚板2枚付362-31631030窓付両開き型450
104,600
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202305V845-11TG鍵2枚付、棚板2枚付362-32221030窓付3枚引戸型450
110,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする