ダイシン
壁面収納庫 セーフティボックスタイプ
小物入れとしてご使用できます。
用途
オフィスのあらゆるシーンに。
付属品
棚板1枚付
トラスコ品番
362-3140
材質
本体:スチール
高さ(mm)
400
タイプ
ダイヤル錠付きセーフティボックスタイプ
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
316×318×333
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
16.6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04201946
SC-04H
¥
49,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません