曜日別特売

テーブル レクタ(recta)

テーブル レクタ(recta) - ダイシンテーブル レクタ(recta) - ダイシンテーブル レクタ(recta) - ダイシンテーブル レクタ(recta) - ダイシンテーブル レクタ(recta) - ダイシンテーブル レクタ(recta) - ダイシンテーブル レクタ(recta) - ダイシンテーブル レクタ(recta) - ダイシン

オフィスのミーティングスペースに最適なミーティングテーブルです。
オプションでテーブル下に配線の余長を収める配線トレーを取付けられます。
オプションでフックを天板裏に取付けるとこで手荷物を吊り下げる事が可能です。
オプションで天板裏に2口コンセントを取付けられます。
USBポート(タイプA)に変更する事も可能です。

用途様々なオフィスレイアウトに。仕様アジャスター付材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード奥行(mm)900天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像04202935FT1509-07W-MPA544-98647201500ガレットオークホワイト
206,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04202951FT1509-07W-MPB544-98457201500アンバーウォールナットホワイト
206,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04202960FT1509-10W-MPA544-199710001500ガレットオークホワイト
209,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04202969FT1509-10W-MPB544-199210001500アンバーウォールナットホワイト
209,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04202978FT1809-07W-MPA545-13917201800ガレットオークホワイト
210,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04202987FT1809-07W-MPB544-98747201800アンバーウォールナットホワイト
210,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04202996FT1809-10W-MPA544-199110001800ガレットオークホワイト
213,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203005FT1809-10W-MPB544-199010001800アンバーウォールナットホワイト
213,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203021FT1509-07B-MPA545-13807201500ガレットオークブラック
206,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203030FT1509-07B-MPB545-13767201500アンバーウォールナットブラック
206,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203039FT1509-10B-MPA544-199510001500ガレットオークブラック
209,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203048FT1509-10B-MPB544-199610001500アンバーウォールナットブラック
209,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203057FT1809-07B-MPA544-98427201800ガレットオークブラック
210,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203066FT1809-07B-MPB545-13687201800アンバーウォールナットブラック
210,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203075FT1809-10B-MPA544-199810001800ガレットオークブラック
213,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像04203091FT1809-10B-MPB544-199310001800アンバーウォールナットブラック
213,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする