ダイシン
重量工具キャビネット
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
重量物の工具や部品などの収納を考え、1引出し当たりの耐荷重は最大200KG(DH120~DH200)まで対応可能です。
用途
重量の大きい工具や部品などの保管に。
仕様
オールロック式、ダブルサスペンション、ラッチ付
付属品
1引出当たりパーテーション2枚、デバイター6枚、見出し6個付
材質
スチール(SPCC)
高さ(mm)
1140
奥行(mm)
720
間口(mm)
750
最大積載量(kg)
200
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04203809
KCH-1000A
368-2885
6段
¥
434,300
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04203818
KCH-1000B
368-2888
7段
¥
472,600
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04203827
KCH-1000C
368-2884
8段
¥
506,200
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04203836
KCH-1000D
368-2891
8段
¥
510,500
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04203845
KCH-1000E
368-2892
9段
¥
539,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04203861
KCH-1000F
368-2886
10段
¥
578,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません