ドーイチ
マルチクリーナー4L
家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。
用途
家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。
成分
アルカリ電解水
使用方法
汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。
タイプ
詰替えタイプ
シリーズ
アルカリ電解水シリーズ
内容量(L)
4
液性
アルカリ性
内容量
1個
注意
※本品は飲用ではありません。
※身体の洗浄には使用しないで下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管する。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は、必ず手袋を使用下さい。
※直射日光のあたる場所、高温・凍結する恐れのある場所には保管しないで下さい。
※銅系金属に使用した場合、変色することがありますのでご注意下さい。
※塗装や材質の種類によっては変色する場合があります。
※電化製品等に使用する場合は、必ずコンセントを外し水分がなくなってから再利用して下さい。お使いの説明書を読んでお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04201876
094360
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スーパーナチュラルマルチクリーナー 420?
参考になった