ラストリムーバー5ガロン

ラストリムーバー5ガロン - ドーイチラストリムーバー5ガロン - ドーイチラストリムーバー5ガロン - ドーイチ

錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。

用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。タイプ詰替えタイプシリーズラスト(サビ対策)シリーズ内容量(L)18.9(5ガロン)対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)内容量1個
注意
※軽度の汚れ落としや定期的なクリーニングには5倍まで薄めて使用できます。
※上記以外の下地には使わないで下さい。
※アルミ(亜鉛メッキしたアルミ)、磁器、光沢のあるタイル等は、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※幼児の手の届かない所へしっかりフタをして、必ず立てて保管して下さい。また換気の良い涼しい場所で保管して下さい。
※硝酸塩、塩素酸塩、アルカリ物質と混ざらないようにして下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、決して吐かせないで下さい。
※目に入らないように注意して下さい。もし目に入った場合は20分以上、水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動して下さい。
※皮膚に接触したら水洗いをして、刺激が続く場合は医師に診せて下さい。
※液体で汚れた衣類は、再使用する前に洗濯をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04201831094556
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラストリムーバーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする