曜日別特売

AFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル

AFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル - AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル - AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル - AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル - AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル - AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター延長定規内蔵モデル - AFF WARE

軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。
本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします
最大34cmまで延長できる定規が内蔵されています。
引いても押しても切断が可能です。
左右どちらからでも裁断可能

仕様延長定規内蔵質量(g)260全長(cm)38×14裁断幅(mm)300最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※裁断能力以上の枚数を裁断はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04204798AFF-RPK002
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする