曜日別特売

一穴パンチ かどそろ ブラック

一穴パンチ かどそろ ブラック - サンスター文具一穴パンチ かどそろ ブラック - サンスター文具
幅(mm)65ブラック奥行(mm)48穴数1縦(mm)42穿孔能力(枚)普通紙(64g/m2)3、ラミネートフィルム(100μ)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04204911S4765117
750
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする