3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト ナイロンたわし(ヘビータイプ)
こんなお得な商品も!
ナイロンたわし 業務用
モノタロウ
¥
129
税込
¥
142
(28)
材質
ナイロン不織布(研磨粒子つき)
質量(g)
19
本体寸法(mm)
150×230×8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204500
M-51 HCP
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください