ホンダ
電動ブロア HHB36AXB(本体のみ)
エンジン式に勝る強力な風量を発揮。
なおかつバッテリーを腰まわりに装着することで重量を分散し、電動ならではの「素早い始動」と「低騒音・低振動」で手間なく快適。
パワフルで軽快な作業を実現しています。
質量(kg)
(ベルト、バッテリー除く)2.6
最大出力(W)
モーター:750
最大風量(m
3
/min)
(ラウンドノズル装着時)14.3
バッテリー電圧(V)
36
電気代の目安
(1充電当あたり)約8円
最大風速(m/s)
(ファンノズル装着時)68
運転時間(分)
連続運転:(目安)約18
内容量
1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204518
HHB36AXB
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません