WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ

WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ - WD-40WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ - WD-40

●炭酸ガス(CO2)を使用する事で内容量が最大に。
●他社製品に比べ持続性160%(JIS規格に基づく)の防サビ効果。
●様々な用途に使用可能・2000通り以上の使い方
●水置換性能により、塗布表面の水分・汚れを除去し、保護皮膜を形成します。

内容量(mL)450質量(kg)0.52高さ(cm)24.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL横(cm)6.5奥行き(cm)6.5危険物の性状非水溶性内容量1本
関連資料:(0.74MB)
注意
※可燃性の高いエアゾール商品です。
※使用前に缶をよく振って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04204536WD015450
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

New WD-40 EZ-REACH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする