曜日別特売

クラフトA7メモ3冊パック

クラフトA7メモ3冊パック - マルマンクラフトA7メモ3冊パック - マルマン
(1件のレビュー)
幅(mm)68サイズA7奥行(mm)5縦(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04204825
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04204825
2025-05-30
用途: 業務中
建設業・工事業

片手に収まるサイズが良くてとても使いやすいです。
3冊入ってこのお値段も嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする