選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル)電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具)電線長さ(m)約5寿命球:約10000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色(6000K)電池寿命約500回充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時)RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1100連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%)照射角度(°)90内容量1台