日動工業
ソーラーセンサーライトエコフラッシュセパ
用途
資材置場、倉庫、出入口、公園等
保護等級
IP65
光源色
昼光色(6000K)
充電時間(時間)
6(ソーラー充電・晴れの時)
設置場所
屋内・屋外兼用
付属品
パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m)
電源
リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh
電線長さ(m)
約5
寿命
球:約50000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
人感
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※取付環境および天候や季節により充電完了ができず、点灯時間が短くなる場合があります。
※コードの延長は+5mまでです。(オプション)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
電池寿命
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
照射角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204089
SOL-10S5-N1
1500
約500回
186×24×205(ソーラーパネル)/134×32×121(灯具)
321(灯具)/615(ソーラーパネル)
90
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04204107
SOL-30S5-N2
4800
約2000回
238×20×356(ソーラーパネル)/183×50×164(灯具)
725(灯具)/1200(ソーラーパネル)
120
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください