日動工業
充電式LEDライト ジャックランプ
3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途
アウトドア、車両整備、避難場所等に
付属品
USBケーブル(TYPE-C)
寿命
球:約50000時間
使用環境温度(℃)
10~45(使用時)/0~45(充電時)
光源色
昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2A用をご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電池寿命
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204055
LEH-B3W24CH
291
充電:DC5V/2Aまで、リチウムイオン:3.65V4000mAh
38×54×315(折り畳み時183)
約500回
側面:800/天面:50/スポット:160
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04204071
LEH-B5W40CH
186
充電:DC5V/2Aまで、リチウムイオン:3.7V3200mAh
31×46×276(折り畳み時158)
約500回
側面:400/天面:50/スポット:160
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04204080
LEH-B10W80CH
123
充電:DC5V/2Aまで、リチウムイオン:3.7V1200mAh
27×42×218(折り畳み時130)
約300回
側面:240/天面:50/スポット:160
¥
9,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください