人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター

人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター - siroca人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター - siroca人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター - siroca人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター - siroca人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター - siroca人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター - siroca人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター - siroca

人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ
便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き
大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、
異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、
お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。

付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード温風:強、弱、送風安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能入タイマー4/6/8(時間)切タイマー1/2/3(時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04340650SH-CF131
12,546
12,480
13,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする