ステンウッドデッキ用ねじ

ステンウッドデッキ用ねじ - 八幡ねじステンウッドデッキ用ねじ - 八幡ねじステンウッドデッキ用ねじ - 八幡ねじステンウッドデッキ用ねじ - 八幡ねじステンウッドデッキ用ねじ - 八幡ねじステンウッドデッキ用ねじ - 八幡ねじ

下穴加工や施工後のバリ取り作業が不要で施工効率が高いデッキ用ねじ。カムアウトしにくく、高いトルク伝達ができる四角穴です。先端矢じり刃先が素早く木材を切削し、二条ねじが優れた保持力を発揮します。頭部座面のノコギリ形状がバリを抑え、打ち込み後のバリ除去なしでも仕上がりがきれいです。

用途人工木・セランガンバツ・イタウバなどの硬い木材などに使用できます。材質SUS410十字穴番号No.2ねじ径(mm)5.5表面処理ブランカ穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04340905497987418346055箱当たり:60140
5,580
5,455
6,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340921497987418347760箱当たり:65145
5,980
5,846
6,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
04340930497987418348470箱当たり:75155
6,580
6,432
7,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする