曜日別特売

扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電

扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 - マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 - マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 - マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 - マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 - マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 - マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 - マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 - マルエヌ

コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能
スタンドで高さ調節可能
充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える

用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーターホワイト質量(g)946電源DC5V/2Aハネ径(cm)15羽根枚数3モーターDCモータバッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100風量調整4段階(弱/中/強/自然風)充電時間(時間)約5.5首振り手動式(上下)使用時間(時間)約5-23(満充電時)回転角度(°)上下180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341955NY-F102(LW)
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする