COSWHEEL MIRAI T Lite

COSWHEEL MIRAI T Lite - COSWHEEL
(1件のレビュー)

道路交通法改正案で新たに交通ルールが施行された車両区分特定小型原動機付自転車電動キックボードの最上級モデル「COSWHEEL MIRAI T Lite」がついに登場しました。免許不要、16歳以上で車道、歩道の走行が可能な ”特定小型原付自転車” モデルの電動キックボードです。立って乗る、座って乗る、カゴをつける、キャリアをつけるなど使用目的に合わせたカスタマイズが可能。脱着可能なサドルは標準装備です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後1年間(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて1年の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。

付属品脱着可能なサドル・充電器・簡易工具・説明書ブレーキ前後ディスクブレーキ寸法(mm)横1180×高さ1180×幅600質量(kg)約22モーター(W)500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)48保証期間購入より1年間タイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1180×高さ490×幅600最高速度(km/h)約20走行距離(km)一充電:30~40最大荷重(kg)120内容量1個
注意
※1・16歳未満の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、16歳未満の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用(努力義務)
※2 走行可能場所は以下の通りです
・時速20kmまで=車道・路側帯
・時速6kmまで=歩道
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04342445COSMIBLACKT-LITEアーバンブラック
160,000
取扱い終了
返品不可
04342461COSMIGLAYT-LITEモダングレー
160,000
取扱い終了
返品不可
04342470COSMIGREENT-LITEカントリーグリーン
160,000
取扱い終了
返品不可
04342479COSMIBLUET-LITEマリンブルー
160,000
取扱い終了
返品不可
04342488COSMIREDT-LITEカーマインレッド
160,000
取扱い終了
返品不可
04342497COSMIWHITET-LITEシルクホワイト
160,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 工場内の移動
カイハツ産業株式会社

後ろのブレーキランプが1個壊れたのですが、ランプの購入は可能ですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする