曜日別特売

RICHBIT ES1 Pro

RICHBIT ES1 Pro - RICH BITRICHBIT ES1 Pro - RICH BITRICHBIT ES1 Pro - RICH BITRICHBIT ES1 Pro - RICH BITRICHBIT ES1 Pro - RICH BITRICHBIT ES1 Pro - RICH BITRICHBIT ES1 Pro - RICH BITRICHBIT ES1 Pro - RICH BIT

16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。

付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8モーター(W)250速度最高:19~20kmバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)7.0バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530距離(km)航続:約20走行距離(km)20~25(1充電)最大荷重(kg)100総質量(kg)約13.8内容量1個
注意
※1・16歳未満の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、16歳未満の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用(努力義務)
※2 走行可能場所は以下の通りです
・時速20kmまで=車道・路側帯
・時速6kmまで=歩道
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04342506RICH-EP-BLACKアーバンブラック
63,455
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
04342515RICH-EP-BLUEセレストブルー
63,455
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342531RICH-EP-GREENアーミーグリーン
63,455
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする