曜日別特売

テープ付きOPP袋

テープ付きOPP袋 - モリヤマ化成テープ付きOPP袋 - モリヤマ化成テープ付きOPP袋 - モリヤマ化成テープ付きOPP袋 - モリヤマ化成テープ付きOPP袋 - モリヤマ化成テープ付きOPP袋 - モリヤマ化成テープ付きOPP袋 - モリヤマ化成テープ付きOPP袋 - モリヤマ化成

小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり内容量1パック
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。 ・食品には使用できません。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04342628T- A2用-440600+4050
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342637T- 4×8-4080+40100
オープン269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342646T- 6×6-6060+40100
オープン269
269
296(税込)
当日出荷
04342655T- 8×34-80340+40100
オープン529
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342671T- 写真2L判用-135180+40100
オープン529
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342680T- 角2用-240340+40100
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342689T- 5×8-5080+40100
オープン289
289
318(税込)
10日以内出荷
返品不可
04342698T- 名刺用-6095+30100
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
04342707T- 長3-120230+40100
オープン559
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342716T- 6×12-60120+40100
オープン309
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342725T- 7×10-70100+40100
オープン309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342741T- 16×16-160160+40100
オープン569
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342750T- B4用-270380+40100
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342759T- 8×8-8080+40100
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
04342768T- 16×42-160420+40100
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
04342777T- A4用-225310+40100
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342786T- 長3用-130240+40100
オープン589
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342795T- 16×32-160320+40100
オープン859
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
04342811T- 6×20-60200+40100
オープン349
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342820T- 8×12-80120+40100
オープン349
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
04342829T- 12×28-120280+40100
オープン609
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342838T- 10×10-100100+40100
オープン359
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342847T- DVD用-155210+40100
オープン619
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342856T- 18×30-180300+40100
オープン879
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342865T- B3用-380530+4050
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342881T- B5用-195270+40100
オープン889
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342890T- 14×26-140260+40100
オープン639
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342899T- 9×15-90150+40100
オープン389
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
04342908T- 写真L判用-95130+40100
オープン389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342917T- A5用-160220+40100
オープン659
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
04342926T- 6×30-60300+40100
オープン409
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
04342935T- 10×15-100150+40100
オープン409
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342951T- はがき用-105155+30100
オープン409
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342960T- 10×26-100260+40100
オープン419
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
04342969T- 12×12-120120+40100
オープン419
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
04342978T- 8×24-80240+40100
オープン429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
04342987T- 9×20.5-90205+30100
オープン429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
04342996T- 24.5×30-245300+40100
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343005T- 32×52-320520+4050
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
04343021T- 20×30-200300+40100
オープン959
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343030T- A3用-310440+4050
オープン969
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
04343039T- 30×46-300460+40100
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343048T- 14×30-140300+40100
オープン719
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343057T- 24×24-240240+40100
オープン979
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343066T- 20×20-200200+40100
オープン739
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
04343075T- CD(横)-140155+30100
オープン499
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
04343091T- CD(縦)-155130+40100
オープン509
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
69923196T- A4用【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)225310+40100
オープン1,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
71940761T- 角2用【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)240340+40100
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする