曜日別特売

口合わせ付きOPP袋

口合わせ付きOPP袋 - モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋 - モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋 - モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋 - モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋 - モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋 - モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋 - モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋 - モリヤマ化成

中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。

用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし内容量1パック
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。
※・食品には使用できません。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04343100S- 7×1070100100
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343109S- 11×30110300100
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343118S- 14×26140260100
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343127S- 6×1360130100
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343136S- 25×40250400100
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343145S- 26×40260400100
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343161S- B4用270380100
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343170S- 17×33170330100
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343179S- 4×2540250100
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343188S- 5×2050200100
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343197S- A5用160230100
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
04343206S- 8×1280120100
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343215S- 32×53320530100
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343231S- 5×2550250100
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343240S- 7×1770170100
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343249S- 15×25150250100
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343258S- 20×30200300100
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343267S- 8×1780170100
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
04343276S- 13×30130300100
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
04343285S- 9×1590150100
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343301S- 14×30140300100
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343310S- 6×2560250100
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
04343319S- 7×2570250100
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343328S- 9×1890180100
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343337S- 18×23180230100
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343346S- はがき用105160100
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343355S- 17×25170250100
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343371S- 9.5×2095200100
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343380S- 16×28160280100
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343389S- 38×6038060050
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343398S- 11×17110170100
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343407S- 19×25190250100
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343416S- 8×2580250100
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343425S- 9×2590250100
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343441S- 10×21100210100
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343450S- 12×18120180100
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343459S- 15×30150300100
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343468S- A4用225320100
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343477S- A3用310440100
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343486S- 11×22110220100
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343495S- 16×30160300100
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343511S- 16×33160330100
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343520S- 長3120230100
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343529S- 14×20140200100
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
04343538S- B5用195280100
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343547S- 4×84080100
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343556S- 長3用130240100
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343565S- 18×30180300100
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
04343581S- 19×30190300100
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
04343590S- 5×85080100
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする