曜日別特売

DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所

DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。

用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434221738091489
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434222638092600
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434223538093831
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする