曜日別特売

9.5sq.ロングラチェットハンドル

9.5sq.ロングラチェットハンドル - KTC9.5sq.ロングラチェットハンドル - KTC

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。
送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。
軽さの中に確実さを感じる空転トルク。
力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。
クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。
リペアキット(BR390-K)を設定してます。

歯数(ギア)90枚全長(mm)275質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04343635BR390L
8,080
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする