曜日別特売

キャップ

キャップ - カクダイキャップ - カクダイ
材質SUS304、EPDM形状キャップ寸法B(mm)53内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344238648-113-1313
5,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
04344247648-113-2020
6,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
04344256648-113-2525
7,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする